2ページ目: 接地材料

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースワッシャー 日本シーム工業

    アースワッシャー

    日本シーム工業
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい
    厚さ(mm)1.5
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    端子台を収納する樹脂製の端子ボックスです。バックパネルやDIN レールを取付けるためのタッピンねじを付属しています。蓋はライトグレー色と透明色があります。バックパネル、DIN レールは別途ご用意下さい。
    材質PA66規格CE難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調【本体】ライトグレー【蓋】ライトグレー/透明特性耐油IP等級IP66
  • 接地台座 三桂製作所

    接地台座

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。
    ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
  • 測定用接地棒 (B8ST) 日動電工

    測定用接地棒 (B8ST)

    日動電工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。
    セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード端子 大阪避雷針工業(OHK)

    リード端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質銅被覆、鋼棒摘要リード端子寸法14Φ×75
  • 単独アース棒 大阪避雷針工業(OHK)

    単独アース棒

    大阪避雷針工業(OHK)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要単独用寸法14Φ×1500
  • 接地銅板 大阪避雷針工業(OHK)

    接地銅板

    大阪避雷針工業(OHK)
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様銅ロー付材質銅製
  • 標示板 大阪避雷針工業(OHK)

    標示板

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
  • 測定用アース棒 大阪避雷針工業(OHK)

    測定用アース棒

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要測定用寸法14Φ×300
  • 連結アース棒 大阪避雷針工業(OHK)

    連結アース棒

    大阪避雷針工業(OHK)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要連結用寸法14Φ×1500
  • 標示板 国土交通省型 大阪避雷針工業(OHK)

    標示板 国土交通省型

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    用途縦型材質黄銅製
  • コンパクトポール 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール

    大阪避雷針工業(OHK)
    72,980税込80,278
    1個
    10日以内出荷
  • ボルトコネクタ 2本止 富士商

    ボルトコネクタ 2本止

    富士商
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
  • 接地棒(2本セット) 三和電気計器

    接地棒(2本セット)

    三和電気計器
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
  • 接地極グルリンダー SUE 河村電器産業

    接地極グルリンダー SUE

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    専用埋設穴は不要! 接地極のため掘削作業はありません。 電柱の下部にグルリンダーを巻き付けそのまま埋設しますので接地極のためだけの掘削、埋め戻し作業は不要になります。
    寸法(mm)1500×350×350質量(kg)8.3
  • 高圧引下線接続用コネクタ 大阪電具(ODK)

    高圧引下線接続用コネクタ

    大阪電具(ODK)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷から17日以内出荷
    高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
    材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
  • チコーゲル 共立電機

    チコーゲル

    共立電機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    薬剤を10リットルの水で溶解させて使用するもので、通常2分以上10分以内で硬化します。
  • 接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢ NIP(ニッピ)

    接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢ

    NIP(ニッピ)
    13,980税込15,378
    1セット(6kg×2袋)
    4日以内出荷
    接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。 有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。 接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。 水2.4kgを加え、練り混ぜて使用して下さい。
    使用量1袋(6kg)で約1.5m入数1セット(6kgx2袋)
  • ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)

    ボルト型コネクタ

    大阪電具(ODK)
    279税込307
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 接地抵抗低減剤 日本製紙

    接地抵抗低減剤

    日本製紙
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • リード端子 日動電工

    リード端子

    日動電工
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
    質量(g)308種類Φ16用寸法L(mm)90寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm
接地材料