絞り込み
電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む

電気ストーブ
YAMAZEN(山善)(26件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。材質(本体)スチール、(ベース)PP質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒OFFスイッチ電源コード(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365発熱体石英管ヒーター 2本運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)出力切替2段階切替
電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から6日以内出荷左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
カーボンヒーター2灯 900W,450W
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ色ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
遠赤外線カーボンヒーター
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から5日以内出荷立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(kg)3消費電力(W)(弱)450、(強)900電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット機能自動首振り機能出力切替2段階切替本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付
TEKNOS(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
あしもとあったか 電気ストーブ
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷から6日以内出荷手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(kg)1.1消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W
TEKNOS(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
グラファイトヒーター 超速暖
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5安全装置転倒オフスイッチ保証期間1年発熱体グラファイトヒーター
ツインヒートプラス
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901台5日以内出荷速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300/750/1200コード長さ(m)1.8保証期間1年
新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W
TEKNOS(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)色ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1![コアヒート スリム カーボンヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61732397-231106-02.jpg)
コアヒート スリム カーボンヒーター
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー質量(kg)3.7色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897運転電流(A)9切タイマー1・2・3時間
遠赤外線グラファイトヒーター
Aladdin(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1色ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5















![コアヒート スリム カーボンヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61732397-231106-02.jpg)