絞り込み
ストローク(mm)
- 30(1)
- 60(1)
- 88(1)
- 100(2)
- 150(2)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 220(1)
- 250(2)
最大長(mm)
- 106.5(1)
- 114(1)
- 174(1)
- 185.5(1)
- 206.5(1)
- 247(1)
- 247.5(1)
- 251(1)
- 265.5(1)
- 286.5(1)
- 325(1)
- 332(1)
- 345(1)
- 365(1)
- 378.5(1)
- 405(2)
- 418.5(1)
- 445(3)
- 525(2)
- 585(3)
- 最大長(mm)をもっと見る
最小長(mm)
- 114(1)
- 125.5(1)
- 146.5(1)
- 151(1)
- 159(1)
- 165.5(1)
- 167.5(1)
- 186.5(1)
- 195(1)
- 205(1)
- 225(1)
- 232(1)
- 238.5(1)
- 245(2)
- 258.5(1)
- 265(2)
- 278.5(1)
- 282(1)
- 305(2)
- 335(3)
- 最小長(mm)をもっと見る
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- ジョー・プリンス竹下(37)
- RS PRO(25)
- KYB(カヤバ)(24)
- ユーエイキャスター(18)
- BESTEC(ハヤシ)(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- 栃木屋(8)
- HANIL PRECISION(5)
- ギガ・セレクション(4)
- ヤマト(機構部品)(3)
- Camloc Gas Springs(3)
- ナベヤ(2)
- Pascal(パスカル)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- SOUTHCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から5日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
引き込み式ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製アイレット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
小型ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
ステンレス鋼製ボールスタッド
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製ボールスタッド
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド