絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(11)
  • 13(3)
  • 15(9)
  • 16(4)
  • 19(4)
  • 25(12)
  • 32(3)
  • 38(5)
  • 40(6)
  • 50(12)
  • 63(3)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(9)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 125(8)
  • 160(5)
  • 200(5)
ブランド
  • BESTEC(ハヤシ)
  • HANIL PRECISION(5)
  • KYB(カヤバ)(24)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • SOUTHCO(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(37)
  • ナベヤ(1)
  • ヤマト(機構部品)(3)
  • ユーエイキャスター(18)
  • 栃木屋(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
  • ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    9日以内出荷
    NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
  • ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPZタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSBタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1本
    9日以内出荷
    NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥5,888~税込¥6,477~
    1本
    9日以内出荷
    NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷
    NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
    配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NPタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NKタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NKタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥13,880~税込¥15,268~
    1本
    9日以内出荷
    NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NBタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1本
    9日以内出荷
    NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング Nタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥5,888~税込¥6,477~
    1本
    9日以内出荷
    NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング