絞り込み
ブランド
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ガススプリング

181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用Φ8ブラケット ジョー・プリンス竹下ガススプリング用Φ8ブラケットジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。
付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
【FLFシリーズ】操作レバー KYB(カヤバ)【FLFシリーズ】操作レバーKYB(カヤバ)
2,698税込2,968
1個
欠品中
スチールブラケット ヤマト(機構部品)スチールブラケットヤマト(機構部品)
199税込219
1個
当日出荷
適合ボルト径M4ボルトM4
オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(100N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリングジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガスダンパー用フリージョイントブラケット TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用フリージョイントブラケットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
742税込816
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ガススプリング用 ブラケット 栃木屋ガススプリング用 ブラケット栃木屋
439税込483
1個
当日出荷
ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプBESTEC(ハヤシ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構付きガススプリング ユーエイキャスターロック機構付きガススプリングユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YDGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YDGシリーズ)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプユーエイキャスター
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
ストッパー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリングジョー・プリンス竹下
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ステンレス鋼製アイレット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アイレットLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)TAKIGEN(タキゲン)
721税込793
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング取付ブラケット ユーエイキャスターガススプリング取付ブラケットユーエイキャスター(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KHFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ10 ×Φ 22ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
ガススプリング 中 ジョー・プリンス竹下ガススプリング 中ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNKPascal(パスカル)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
小型ガススプリング ジョー・プリンス竹下小型ガススプリングジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。
用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガススプリング(YEGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YEGシリーズ)ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチール最小長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YCGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YCGシリーズ)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YBGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YBGシリーズ)ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDFタイプユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリングジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ 8 ×Φ 18ジョー・プリンス竹下
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング