絞り込み
ストローク(mm)
  • 80
  • 10(13)
  • 15(9)
  • 16(6)
  • 25(15)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 50(43)
  • 70(21)
  • 90(28)
  • 100(54)
  • 120(12)
  • 125(11)
  • 130(11)
  • 150(26)
  • 160(6)
  • 180(10)
  • 200(29)
  • 250(18)
  • 300(12)
最大長(mm)
  • 269(1)
  • 279(4)
  • 285(4)
  • 330(5)
最小長(mm)
  • 189(1)
  • 199(4)
  • 205(4)
  • 250(5)
ブランド
  • BESTEC(ハヤシ)(9)
  • HANIL PRECISION(2)
  • KYB(カヤバ)(11)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ナベヤ(1)
  • ユーエイキャスター(3)
  • 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    フリーピストンタイプで取付姿勢自由
    外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
  • ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDGタイプ

    ユーエイキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
  • ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDFタイプ

    ユーエイキャスター
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    9日以内出荷
    NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
  • ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNK

    Pascal(パスカル)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNR

    Pascal(パスカル)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング(YCGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YCGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から57日以内出荷
  • ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSBタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    9日以内出荷
    NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥7,888~税込¥8,677~
    1本
    9日以内出荷
    NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NKタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NKタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    9日以内出荷
    NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NBタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    9日以内出荷
    NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング Nタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥7,888~税込¥8,677~
    1本
    9日以内出荷
    NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング