絞り込み
ストローク(mm)
- 38
- 10(13)
- 15(9)
- 16(6)
- 25(15)
- 40(7)
- 50(43)
- 70(21)
- 80(30)
- 90(28)
- 100(54)
- 120(12)
- 125(11)
- 130(11)
- 150(26)
- 160(6)
- 180(11)
- 200(29)
- 250(18)
- 300(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)(5)
- Pascal(パスカル)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
商品豆知識

ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング NKタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,880~税込¥15,268~1本9日以内出荷NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応