絞り込み
ストローク(mm)
- 100(5)
最大長(mm)
- 281(5)
最小長(mm)
- 181
- 131(7)
- 171(6)
- 196(10)
- 199(5)
- 205(5)
- 225(5)
- 245(6)
- 246(4)
- 250(6)
- 265(6)
- 270(7)
- 275(4)
- 286(14)
- 305(4)
- 320(4)
- 325(6)
- 330(4)
- 376(8)
- 466(6)
- 最小長(mm)をもっと見る
ブランド
- ユーエイキャスター(2)
- ナベヤ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
商品豆知識

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
ガススプリング YBGタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
ガススプリング YAGタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)12径(Φmm)4(ロット)