絞り込み
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: ガススプリング
商品豆知識

ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥389税込¥4281個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング取付ブラケット
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐久性に優れています。用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
ガススプリング YBFタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)6(ロット)シリンダー径(Φmm)15取付方向全方向360°
オイルレスガススプリング(80N)
ジョー・プリンス竹下¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
オイルレスガススプリング(100N)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
ガススプリング 中
ジョー・プリンス竹下¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷から8日以内出荷ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
小型ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YEGシリーズ)
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチール最小長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YDGシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KKFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。用途OA 機器・医療機械・工作機械等材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上表面処理(本体)艶消塗装(黒色)反発力(N)147RoHS指令(10物質対応)対応反発力Fa(N)147±20
フリーアングルガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Φ 8 ×Φ 18
ジョー・プリンス竹下¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
引き込み式ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製アイレット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレスガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
保護カバー付ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷保護カバー付きのガススプリングです。用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28
ジョー・プリンス竹下¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷収縮タイプのガススプリングです。用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]