絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(5)
- 2.35(1)
- 3(23)
- 3.175(1)
- 6(12)
形状

テーパー型(2)

円筒型(3)

円錐型(5)

楕円型(2)

球型(14)

逆円錐型(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(11)
- 6(18)
- 6.3(6)
- 9.5(1)
- 10(2)
適合材
- アルミ(10)
- ガラス(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(10)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(10)
全長(mm)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(14)
- 70~80未満(1)
- 140~160未満(2)
材質
- ハイス(2)
- ロー付(1)
- 超硬合金(25)
ハイス・ロー付・超硬合金
カット名称
- アルミカット(1)
- シングルカット(2)
- スパイラルカット(1)
- ダブルカット(2)
アルミカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット
刃長(mm)
- 5
- 4(34)
- 6(70)
- 7(40)
- 8(58)
- 9.5(60)
- 10(51)
- 11(90)
- 12(46)
- 12.7(118)
- 13(90)
- 14(84)
- 15(41)
- 16(148)
- 18(47)
- 19(138)
- 20(58)
- 22(49)
- 25(175)
- 30(34)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミニター(9)
- TAG(8)
- スーパーツール(6)
- HARDY(4)
- H&H(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- PFERD 馬印(2)
- ウォーターミルズ(2)
- ビアックス(2)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ニューレジストン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 東京オートマック(1)
- M.A.FORD(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
ミニター・TAG・スーパーツール・HARDY・H&H・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・ウォーターミルズ・ビアックス・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・BAHCO(バーコ)・ヤナセ(柳瀬)・東京オートマック・M.A.FORD・ティーシーティー・ジャパン・MRA(ムラキリアルアドバンス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(5)
2.35(1)
3(23)
3.175(1)
6(12)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター
ミニター¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬カッター カウンターシンク
ミニター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅刃径(Φmm)6.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドロータリーバー(丸型)
H&H(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
精密ハイスビット
ヤナセ(柳瀬)¥339税込¥3731個4日以内出荷優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35砥材ハイス鋼適合材真鍮・銀細工・木材・竹
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)150.0
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長35刃径5刃長5シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬カッター 軸径2.34mm 球 クロスカット
ミニター¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501袋翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
超硬バー (シャンク径6mm) (球型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬材質超硬質量(g)19
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)(Wカット)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3形状球型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.3タイプロー付刃長(mm)5.0材質超硬質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39.0
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)(Sカット)
スーパーツール¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷軸径(Φmm)3形状球型(シングルカット)刃径(Φmm)6.3タイプロー付刃長(mm)5.0材質超硬質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])29000軸長(mm)39.0
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から9日以内出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など