絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(12)
形状

逆円錐型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(9)
- 8(7)
- 10(8)
- 12(10)
- 16(6)
- 20(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(9)
- チタン・ニッケル(6)
- 木工(4)
- 樹脂(4)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(3)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(3)
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
刃長(mm)
- 5(3)
- 7(3)
- 9(2)
- 10(4)
- 13(3)
- 14(2)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(7)
- 30(3)
- 35(1)
5・7・9・10・13・14・16・18・20・25・30・35
ブランド
- LUKAS
- モノタロウ(1)
- エスコ(393)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- ミニター(149)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- TAG BUR(67)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- ブッシュ(Busch)(34)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- 永興電機工業(29)
- ウォーターミルズ(29)
- Axel(28)
- 岡崎精工(25)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(12)

超硬バー (ステンレス用)
LUKAS¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
超硬バー (ステンレス用)
LUKAS¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
超硬バー
LUKAS¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z3 ミディアムシングルカット適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン刃径(mm)12
超硬バー (ステンレス用)
LUKAS¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ステンレスもスチール同様に加工が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65質量(g)46.4刃長(mm)25適合材ステンレス・鉄・鋳鋼刃径(mm)12
超硬バー (スチール用)
LUKAS¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (スチール用)
LUKAS¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (スチール用)
LUKAS¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (スチール用)
LUKAS¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (アルミ用)
LUKAS¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65刃長(mm)25適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用)
LUKAS¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用)
LUKAS¥6,398税込¥7,0381本当日出荷かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6
超硬バー
LUKAS¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型軸長(mm)40適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材