絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(4)
- 6(9)
- 30(2)
- 60(1)
- 234(2)
形状

テーパー型(3)

トンガリ型(1)

円筒型(3)

円錐型(1)

球型(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(1)
- 2.1(1)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 6(7)
- 6.4(1)
- 8(3)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 12(3)
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(5)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
材質
- 超硬合金(1)
刃長(mm)
- 3.1(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(2)
3.1・4・4.5・4.8・5・5.5・6・7・8・10・12・13・16・17・18・19・20・25
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(1)
- Axel(28)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(156)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- TAG(76)
- TAG BUR(67)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(29)
- エスコ(396)
- サンフレックス(47)
- スーパーツール(170)
- ニコルソン(24)
- ビアックス(76)
- ブッシュ(Busch)(34)
- ミニター(149)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- 永興電機工業(29)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(4)
6(9)
30(2)
60(1)
234(2)

超硬カッター カウンターシンク ストレートカット
Minimo¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39構造ロー付
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
Minimo¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7317軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)48最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13角度(°)20外径(mm)6刃径(mm)6
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2772軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)10刃径(Φmm)10構造ロー付
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2773軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)20刃径(Φmm)10構造ロー付
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
ロングシャフト超硬カッター
Minimo¥7,598~税込¥8,358~1本9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。軸径(Φmm)6幅(mm)19全長(mm)99最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000刃長(mm)19外径(mm)9.5刃径(mm)9.5カット形状クロスカット
スリットホールバー 片刃
Minimo¥31,980~税込¥35,178~1パック20日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
スリットホールバー 両刃
Minimo¥23,980~税込¥26,378~1パック20日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
超硬カッター マイクロカット
Minimo¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。用途バリ取り・研削・面取り仕様オール超硬/ロー付:オール超硬トラスコ品番354-0574軸径(Φmm)3形状テーパー(マイクロカット)全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000軸長(mm)30刃長(mm)13刃径(mm)3
超硬カッター 球 クロスカット
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
超硬カッター 円柱 スパイラルカット
Minimo¥4,198税込¥4,6181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7302軸径(Φmm)30幅(mm)4.8全長(mm)39.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)4.8刃径(Φmm)6.4外径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様オール超硬(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2777軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)6刃径(Φmm)6
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
Minimo¥1,598税込¥1,7581本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000カット形状スパイラルチップブレーカーカット
超硬カッター クロスカット
Minimo¥5,198税込¥5,7181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
ロングシャフト超硬カッター
Minimo¥9,298税込¥10,2281本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。トラスコ品番852-7467軸径(Φmm)60幅(mm)17全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000刃長(mm)17刃径(Φmm)6外径(Φmm)6カット形状クロスカット
スリットホールバー 両刃
Minimo¥29,980~税込¥32,978~1パック25日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
Minimo ロングシャフト超硬カッター クロスカット
Minimo¥3,898税込¥4,2881本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。トラスコ品番852-7466軸径(Φmm)3全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)3カット形状クロスカット