絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(3)
  • 6(3)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • 234(2)
形状
形状
テーパー型(2)
形状
円筒型(1)
形状
円錐型(1)
形状
球型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 2.1(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 6(4)
  • 6.4(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
材質
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 3.1(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
3.1・4・4.5・4.8・5・5.5・6・7・13・17・20・25
ブランド
  • Minimo
  • エスコ(282)
  • スーパーツール(170)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
  • ミニター(148)
  • TAG(76)
  • ビアックス(76)
  • サンフレックス(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(36)
  • TRUSCO(33)
  • ウォーターミルズ(30)
  • Axel(28)
  • ブッシュ(Busch)(26)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • HARDY(25)
  • ニコルソン(24)
  • オナーロイ(22)
  • H&H(16)
  • NSK(ナカニシ)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(3)
6(3)
30(2)
60(1)
234(2)
  • 超硬カッター マイクロカット Minimo

    超硬カッター マイクロカット

    Minimo
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。
    用途バリ取り・研削・面取り仕様オール超硬/ロー付:オール超硬トラスコ品番354-0574軸径(Φmm)3形状テーパー(マイクロカット)全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000軸長(mm)30刃長(mm)13刃径(mm)3
  • 超硬カッター カウンターシンク ストレートカット Minimo

    超硬カッター カウンターシンク ストレートカット

    Minimo
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。
    用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
  • 超硬カッター 球 クロスカット Minimo

    超硬カッター 球 クロスカット

    Minimo
    4,498税込4,948
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
  • 超硬カッター 円柱 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 円柱 スパイラルカット

    Minimo
    4,198税込4,618
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7302軸径(Φmm)30幅(mm)4.8全長(mm)39.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)4.8刃径(Φmm)6.4外径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
  • 超硬カッター マイクロカット 球 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 球

    Minimo
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様オール超硬(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2777軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)6刃径(Φmm)6
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
  • 超硬カッター マイクロカット テーパー Minimo

    超硬カッター マイクロカット テーパー

    Minimo
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
    仕様ロー付(オール超硬/ロー付)軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット Minimo

    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    Minimo
    1,598税込1,758
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)234全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000カット形状スパイラルチップブレーカーカット
  • 超硬カッター クロスカット Minimo

    超硬カッター クロスカット

    Minimo
    5,198税込5,718
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
  • ロングシャフト超硬カッター Minimo

    ロングシャフト超硬カッター

    Minimo
    9,298税込10,228
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    トラスコ品番852-7467軸径(Φmm)60幅(mm)17全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000刃長(mm)17刃径(Φmm)6外径(Φmm)6カット形状クロスカット
  • スリットホールバー 両刃 Minimo

    スリットホールバー 両刃

    Minimo
    29,980税込32,978
    1パック
    25日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
  • ストレートホールバー替刃 超硬ブレード Minimo

    ストレートホールバー替刃 超硬ブレード

    Minimo
    27,980税込30,778
    1パック
    25日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • ストレートホールバー 超硬ブレード Minimo

    ストレートホールバー 超硬ブレード

    Minimo
    53,980税込59,378
    1パック
    25日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • Minimo ロングシャフト超硬カッター クロスカット Minimo

    Minimo ロングシャフト超硬カッター クロスカット

    Minimo
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
    トラスコ品番852-7466軸径(Φmm)3全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)3カット形状クロスカット
ロータリーバー