絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(24)
  • 6(20)
形状
形状
タマゴ型(4)
形状
テーパー型(11)
形状
トンガリ型(7)
形状
先丸円筒型(7)
形状
円筒型(16)
形状
円錐型(4)
形状
楕円型(3)
形状
球型(8)
形状
砲弾型(8)
形状
逆円錐型(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3(14)
  • 4(5)
  • 5(11)
  • 6(18)
  • 6.3(3)
  • 6.4(3)
  • 8(8)
  • 9.5(19)
  • 11(5)
  • 12.7(20)
  • 16(13)
  • 19(13)
適合材
  • アルミ(16)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(15)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 80~90未満(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(27)
CBN焼結体・その他・超硬合金
カット名称
  • アルミカット(6)
  • コースカット(10)
  • シングルカット(14)
  • ダブルカット(22)
アルミカット・コースカット・シングルカット・ダブルカット
刃長(mm)
  • 3(7)
  • 4.8(3)
  • 5.5(4)
  • 5.6(5)
  • 6(11)
  • 8(5)
  • 8.5(3)
  • 9.5(8)
  • 10(3)
  • 11(6)
  • 12.7(11)
  • 13(3)
  • 14(6)
  • 16(12)
  • 19(12)
  • 22(4)
  • 25(11)
  • 27(4)
  • 29(5)
  • 32(3)
3・4.8・5.5・5.6・6・8・8.5・9.5・10・11・12.7・13・14・16・19・22・25・27・29・32・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(281)
  • スーパーツール(170)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
  • ミニター(148)
  • TAG(76)
  • ビアックス(76)
  • サンフレックス(47)
  • リューター(日本精密機械工作)(36)
  • ウォーターミルズ(30)
  • Axel(28)
  • ブッシュ(Busch)(26)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • HARDY(25)
  • ニコルソン(24)
  • オナーロイ(22)
  • H&H(16)
  • NSK(ナカニシ)(15)
  • Minimo(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(24)
6(20)
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 超硬バー 砲弾型 TRUSCO

    超硬バー 砲弾型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状砲弾材質超硬
  • 超硬バーセットBシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットBシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • 超硬バーセットCシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットCシリーズ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO

    超硬バー アルミカットシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
    用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
  • 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO

    超硬バー 円筒型エンド刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒エンド刃
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット材質超硬
  • 超硬バー テーパー型 TRUSCO

    超硬バー テーパー型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
  • 超硬バー トンガリ型 TRUSCO

    超硬バー トンガリ型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状トンガリ
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    形状テーパー先丸型(ダブルカット)角度(°)14
  • 超硬バー 円錐型90° TRUSCO

    超硬バー 円錐型90°

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー タマゴ型 TRUSCO

    超硬バー タマゴ型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状タマゴ材質超硬
  • 超硬バー 楕円型 TRUSCO

    超硬バー 楕円型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状楕円材質超硬
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
  • CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
  • 超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO

    超硬バー 逆テーパー型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状逆テーパー材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO

    超硬バー テーパー先丸

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    軸径(Φmm)3形状テーパー適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4タイプロー付材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー テーパー(先丸) TRUSCO

    超硬バー テーパー(先丸)

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    軸径(Φmm)6タイプロー付形状テーパー先丸材質超硬角度(°)14
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6材質超硬
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンインターナルバー ロングタイプ TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー ロングタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー 円錐型60° TRUSCO

    超硬バー 円錐型60°

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円錐60°材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ロータリーバー