絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・32・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ロータリーバー

1,685件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
6,260税込6,886
1本
翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:10×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9289-04
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
5,860税込6,446
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)アズワン品番65-9288-92
超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズエスコ
32,300税込35,530
1セット
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組アズワン品番65-9288-08
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
8,760税込9,636
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×33×78mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9288-53
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×36×81mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●砲弾型アズワン品番65-9288-48
ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度ONCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
HP ユニクロ六角ナット M12 6個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ナット M12 6個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1袋(6個)
当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M12●二面幅寸法(mm):19●高さ(mm):10●ナット種類:1種●ねじピッチ(mm):1.75●表面処理:ユニクロ●HP ユニクロ六角ナット M12●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:833-7843アズワン品番67-2217-26
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9289-03
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組アズワン品番65-9288-07
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,860税込7,546
1本
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)アズワン品番65-9288-17
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)アズワン品番65-9288-15
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,440税込7,084
1本
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9288-37
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9288-20
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型アズワン品番65-9288-97
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃付きタイプ)アズワン品番65-9288-70
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
7,640税込8,404
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型アズワン品番65-9288-80
マグネットシステム用 MAGNETIC スキャンディア(SCANDIA)マグネットシステム用 MAGNETICスキャンディア(SCANDIA)
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
研磨盤に貼り付ける磁石盤です。
仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-2387-81
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)アズワン品番65-9288-95
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
4,690税込5,159
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9288-35
超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス超硬ロータリーバー(スパイラルカット)ビアックス
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(ステンカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ステンカット)ビアックス
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ステンカット
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコAC100V/ 720W ベルトサンダーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付アズワン品番65-3892-72
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
82mm 電気かんな エスコ82mm 電気かんなエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構0.1mm刻みでの切削深さ調整両面使用ができる替刃式木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付アズワン品番65-5658-23
[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズエスコ
705税込776
1セット(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-4用】サンドペーパー紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ 岡崎精工OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ岡崎精工
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ 岡崎精工OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ岡崎精工
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
超硬ソリッド面取ミル 20 SVM2シリーズ 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル 20 SVM2シリーズ岡崎精工
71,980税込79,178
1本
6日以内出荷
面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
超硬ソリッド面取ミル SVM1シリーズ 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル SVM1シリーズ岡崎精工
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
超硬ソリッド面取ミル SVM0シリーズ 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル SVM0シリーズ岡崎精工
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
100V/180W ベルトサンダー エスコ100V/180W ベルトサンダーエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨二重絶縁、変速機能付作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本アズワン品番65-3892-73
取っ手付ファイル マジック式 ケーイング取っ手付ファイル マジック式ケーイング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
取っ手付ファイル のり式 ケーイング取っ手付ファイル のり式ケーイング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
ダイヤシート ネオスターダイヤシートネオスター
8,898税込9,788
1枚
6日以内出荷
今までどんなことをしても落とすことのできなかった、水垢、シリカ(鱗状皮膜)、ガラスの色焼けを水だけで簡単に落とすことのできる画期的なシートです。研磨部は無公害成分のみで作られており、自然環境を汚染しません。フロートガラス、温泉地などの鏡に。強化ガラス、セミ強化ガラス、ソフトタイプで除去することが困難な汚損皮膜に。
仕様サイズ(mm):120×75×2 施工可能面積(m2):100~120 注意:一般乗用車のボディーには絶対に使用しないでくださいアズワン品番65-3668-16
ロータリーバー