絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・32・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ロータリーバー

1,685件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
超硬カッターセット コーンタイプ リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット コーンタイプリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬セット数10本入適合材金属・非金属
軽合金用超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
18,980税込20,878
1セット(5本)
3日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351軸径(Φmm)3セット数5本入適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
37,980税込41,778
1セット(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適合材金属・非金属
スチールカッターセット リューター(日本精密機械工作)スチールカッターセットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(36本)ほか
3日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など軸径(Φmm)2.34
超硬ロータリーバー タイプG アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプG アルミ用ウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティングウォーターミルズ
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬
超硬ロータリーバーセット アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバーセット アルミ用ウォーターミルズ
34,980税込38,478
1セット(10本)
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬セット内容タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ6×1・Φ12×1本
超硬ロータリーバーセット TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバーセット TiCNコーティングウォーターミルズ
54,980税込60,478
1セット(10本)
4日以内出荷
セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本表面処理TiCNコーティング刃径公差h7シャンク径公差h6ボール半径R(mm)1
超硬ロータリーバー タイプM TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプM TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプF TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプF TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状砲弾形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプD TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状球形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプA TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプA TiCNコーティングウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃なし円筒形状材質超硬
樹脂切削セラミックバー 先切型 ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 先切型ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1本
17日以内出荷
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途樹脂などの切削形状先切型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)1×14RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂切削セラミックバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 砲弾型ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削形状砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
軽合金用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1袋
当日出荷から6日以内出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています軸径(Φmm)3仕様スパイラルカット
チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1袋ほか
当日出荷から8日以内出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
13,980税込15,378
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)スーパーツール
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
ノリタケスーパーホーク 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノリタケスーパーホーク 1000CシリーズNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
8,498税込9,348
1箱(25枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少ないです。吸い付くような使用感です。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の削り・磨き作業
ダイヤモンドロータリーバー(先平型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(先平型)H&H
399税込439
1個
翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状先平型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬ロータリーバー(円錐砲弾型) BURFLEX超硬ロータリーバー(円錐砲弾型)BURFLEX
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
各種金属の切削加工に
頭部形状円錐砲弾型適合材ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hチタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
ヤスリ部形状カッター目
回転ヤスリ(イバラ目) H&H回転ヤスリ(イバラ目)H&H
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
粗く削れざらついた仕上がり ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの繁材には不向きです。)
ヤスリ部形状イバラ目
サンドブラスター 大榮歯科産業サンドブラスター大榮歯科産業
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様循環式付属品フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg種別サンデックスV質量(kg)15電源(V)AC100 50/60Hz 150Aノズル内径(Φmm)4外寸法(mm)350×385×570適合径(Φmm)【研磨材】0.180~0.420アズワン品番2-9417-03適正使用圧力(MPa)0.3~0.7
Dセット MRA(ムラキリアルアドバンス)DセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1セット(6本)
欠品中
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー6本セットトラスコ品番835-8351セット内容CB1D002、CB2D004、CB3D007、CB5D009、CB7D012、CB8D005(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
A5本組セット MRA(ムラキリアルアドバンス)A5本組セットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー5本セットトラスコ品番835-8352セット内容CB1A002、CB2A003、CB3A005、CB5A011、CB8A008(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等材質超硬トラスコ品番835-83502018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Cシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー Bシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8325材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Aスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー AスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
Aスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)AスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
トラスコ品番835-8323形状円錐型60°(スパイラルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)33.6角度(°)602018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(ロングシャンク:100mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(ロングシャンク:100mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット) スーパーツール超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)スーパーツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から8日以内出荷
タイプロー付
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)93.7
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状球型(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)2.5材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)72.5
ロータリーバー