絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・32・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ロータリーバー

1,685件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
超硬ロータリーバー タイプM ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプMウォーターミルズ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
EAGLEスチールバー No.1 EAGLEEAGLEスチールバー No.1EAGLE(1件のレビュー)
569税込626
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
マスター超硬バー メタルリムーバルマスター超硬バーメタルリムーバル(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
用途レギュラー
アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバルアルミ用マスター超硬バーメタルリムーバル(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷
用途アルミ用刃先形状AC適合材アルミ
超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mmリューター(日本精密機械工作)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)超硬カッター3種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削シャフト径(Φmm)2.35材質ハイスアズワン品番64-9673-95
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
超硬バー トンガリ型 TRUSCO超硬バー トンガリ型TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
[6mm軸]超硬カッターセット エスコ[6mm軸]超硬カッターセットエスコ
20,100税込22,110
1個
当日出荷から翌日出荷
材質超硬
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6全長(mm)72刃長(mm)27.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755質量(g)26タイプロー付シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)12.7材質オール超硬合金形状タイプ2カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
ブッシュカッター 超硬Fig1AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig1AUブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1ケース(6本)
当日出荷から9日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
超硬ロータリーバー タイプN ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプNウォーターミルズ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状逆テーパー形状
ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)リューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1セット(4本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200軸径(Φmm)6.35材質クロームメッキ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー AシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Wカット)スーパーツール
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円筒型(ダブルカット)タイプロー付
超硬バー  3ミリ セット オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー 3ミリ セット オール超硬(Wカット)スーパーツール
9,698税込10,668
1セット(5本)ほか
当日出荷
EAGLEスチールバー No.411 EAGLEEAGLEスチールバー No.411EAGLE
1,498税込1,648
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状カップ材質質量(g)10
超硬バー 円錐型90° TRUSCO超硬バー 円錐型90°TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型) ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型)ニコルソン
2,598税込2,858
1本
当日出荷
形状円筒型カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバー(砲弾型) ニコルソン超硬ロータリーバー(砲弾型)ニコルソン
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状砲弾型
超硬ロータリーバー(球型) ニコルソン超硬ロータリーバー(球型)ニコルソン
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状球型
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ6x16mm[6mm軸]超硬カッターエスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷から翌日出荷
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)5.6刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー (ステンレス用) LUKAS超硬バー (ステンレス用)LUKAS
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
ブッシュカッター Fig1(超硬) ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1(超硬)ブッシュ(Busch)
2,898税込3,188
1ケース(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ロータリーバー