絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・32・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ロータリーバー

1,685件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット ミニモ超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカットミニモ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカットトラスコ品番852-7308軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
超硬カッター リューター超硬カッターリューター
4,898税込5,388
1袋(1本)
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ビアックスカット)ビアックス
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバー(ステンカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ステンカット)ビアックス
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
かるかるファイル マジック ケーイングかるかるファイル マジックケーイング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
反り返しを極力抑えるために合わせ木を使用した とても軽い木製手研ぎファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。軽いので相手の歪みを感じやすく、砥ぎ作業の時間短縮・品質向上に役立ちます。
かるかるファイル あ~る ケーイングかるかるファイル あ~るケーイング
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
とても軽い木製手研ぎファイル「かるかるファイル」に片側R加工仕上げを施した逆R対応ファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。平らな面出し研磨はもちろん、サイドで逆R部位の研磨も可能になります。マジック面は、よりワークの状態を感じやすくするために毛足の短い「モールドマジック」を採用。
[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート) エスコ[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート)エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。軸径(Φmm)3.2刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1入数(本)1
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7312軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)16.5全長(mm)47.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)16.5刃径(Φmm)6.4角度(°)22外径(Φmm)6.4
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4401材質超硬軸径(Φmm)6形状先丸テーパー型(スパイラルカット)全長(mm)75タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6先端角(°)14刃径(Φmm)9.5表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 軸径3mm クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm クロスカットミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカットミニター
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカット軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットミニター
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm 円柱 クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円柱 クロスカットミニター
2,798税込3,078
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカット軸径(Φmm)3
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングM型 円錐形 ダブルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングM型 円錐形 ダブルカットHARDY
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
材質超硬形状円錐型カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバー ウシオ(UHT)超硬ロータリーバーウシオ(UHT)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
返しの刃が付いたダブルカットタイプ 滑らかな切れ味です
用途金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)1.2粒度#100直径(Φmm)38最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
659税込725特価
1個
当日出荷
幅(mm)3.0粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000
ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig45ブッシュ(Busch)
749税込824
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig203HSS ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig203HSSブッシュ(Busch)
1,298税込1,428
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig414 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig414ブッシュ(Busch)
1,998税込2,198
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig203ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(6本)
5日以内出荷から8日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig194 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig194ブッシュ(Busch)
1,998税込2,198
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig38 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig38ブッシュ(Busch)
1,298税込1,428
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬カッターセット ラウンドタイプ リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット ラウンドタイプリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)2.34全長(mm)44セット数10本入適合材金属・非金属
超硬ロータリーバーセット ウォーターミルズ超硬ロータリーバーセットウォーターミルズ
43,980税込48,378
1セット(10本)
4日以内出荷
セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本刃径公差h7シャンク径公差h6ボール半径R(mm)0.5
超硬ロータリーバー タイプL アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプL アルミ用ウォーターミルズ
3,490税込3,839
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先丸テーパー形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプH ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプHウォーターミルズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状土筆形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプD アルミ用ウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状球形状
超硬ロータリーバー タイプC アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプC アルミ用ウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状先丸円筒形状
超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状先丸円筒形状材質超硬
超硬ロータリーバー タイプB アルミ用 ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプB アルミ用ウォーターミルズ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
MRA超硬バーHDシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーHDシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5材質超硬刃長(mm)4.8全長(mm)52
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
超硬カッターアルミカット ミニター超硬カッターアルミカットミニター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称アルミカット
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&H六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)H&H
879税込967
1個
当日出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。形状円筒先丸型粒度#200円筒先丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)H&H
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
ロータリーバー