絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
長さ(m)
- 3
- 0.35(9)
- 0.45(8)
- 0.7(8)
- 5(18)
- 6(12)
- 8(12)
- 10(85)
- 12(16)
- 14(10)
- 15(29)
- 16(9)
- 20(47)
- 23(10)
- 25(13)
- 30(16)
- 40(19)
- 50(10)
- 100(41)
- 110(11)
- 200(17)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BEAVER(ビーバー)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 協和ハーモネット(1)
- 日本化線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
デザインワイヤー 自遊自在
日本化線(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
自遊自在コイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥569税込¥6261巻(1巻)翌々日出荷感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。用途アートや工作などに。長さ(m)3線径(mm)2