絞り込み
内径(Φmm)
- 10(1)
- 15(3)
- 18(4)
- 20(7)
- 22(5)
- 24(1)
外径(Φmm)
- 28
- 30(39)
- 40(52)
- 45(42)
- 50(49)
- 55(36)
- 60(42)
- 63(39)
- 65(39)
- 70(41)
- 75(38)
- 80(50)
- 85(34)
- 90(44)
- 100(48)
- 120(36)
- 125(40)
- 140(39)
- 160(35)
- 180(34)
- 200(35)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(11)
- ゴム(12)
- 樹脂(3)
- 銅(3)
ブランド
- NOK(15)
- 阪上製作所(12)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
パッキンとは、機械や装置の内部からのオイルなどの液体や気体の漏れの防止、外部からの液体やホコリなどの侵入を防ぐために用いる部品です。ピストンやロッドでの往復運動など可動部にも使用。材質はニトリゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴムなどがあります。種類は、丸い形状のOリングや導電性ゴムパッキン、工作機械、家電、事務機器などに使う断面が角型や丸型のCRパッキンなどです。また、銅パッキンはパイプ管に使用され熱伝導性や電気導電性に優れています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
15(3)
18(4)
20(7)
22(5)
24(1)

SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅