絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
パッキンとは、機械や装置の内部からのオイルなどの液体や気体の漏れの防止、外部からの液体やホコリなどの侵入を防ぐために用いる部品です。ピストンやロッドでの往復運動など可動部にも使用。材質はニトリゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴムなどがあります。種類は、丸い形状のOリングや導電性ゴムパッキン、工作機械、家電、事務機器などに使う断面が角型や丸型のCRパッキンなどです。また、銅パッキンはパイプ管に使用され熱伝導性や電気導電性に優れています。
「内径(Φmm)」から絞り込む

CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
ラック用クーラー ライトグレイ
nVent¥399,800税込¥439,7801台32日以内出荷nVent社のクーラーは、世界中の産業顧客のニーズを満たすように設計および開発されています。 フィルター不要、世界規模の認証取得、リモートアクセス制御による遠隔での冷却の自動化が容易にできます。メーカーーの防塵ラックに使用することで、工場等でのエッジデータセンター等の構築が可能です。北米での販売実績No.1 ※2020年メーカーー調べ(制御盤用)。冷媒には代替フロンを使用。複数台数の並列運転が可能。遠隔監視や制御が可能 ※要オプション(別途お問い合わせ)。結露水蒸発機能付(ノンドレン)※ 条件によっては運転初期にドレン水が出ますので、別売のクーラー用ドレンホースセット(SCNO-015DH-01)等を使用して排水を処理してください。ひとつのモデルで異なる3種のマウント方法を選択可能(表面取付/半埋め込み/全埋め込み)。高い冷却能力(国内メーカーの約1.4倍程度)。フィルターレス。長寿命化(電子機器の短命化の防止)。カスタマイズ可能(外装ステンレス化等)。保護等級 IP54(屋内仕様)/UL Type 12。世界規模の認証規格適合。WEBで熱計算・クーラーの選定が可能