絞り込み
材質
- ゴム(4)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 河村電器産業(74)
- 阪上製作所(74)
- 大阪魂(45)
- NOK(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ノーブランド(5)
- エスコ(4)
- 洲本整備機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- フォルボ・ジークリング(2)
- ショウエイ(2)
- 若井産業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- アインツ(1)
- nVent(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む

CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷はめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応