絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- 河村電器産業(74)
- 阪上製作所(74)
- 大阪魂(45)
- NOK(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ノーブランド(5)
- エスコ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 洲本整備機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- フォルボ・ジークリング(2)
- ショウエイ(2)
- 若井産業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- アインツ(1)
- nVent(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: パッキン
「内径(Φmm)」から絞り込む

シリコーンワンタッチパッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
パッキン 6mm用シーリングパッキン 乳白色
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(200個)当日出荷材質ポリエチレン、EPDMゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系パッキン(ブラック)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,060~税込¥5,566~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系ゴム(FPM)使用温度範囲(℃)-20~230硬度70°±5°標準色ブラック
PPYパッキン
阪上製作所¥199税込¥2191個欠品中ピストン用材質RN729寸法L(mm)2.5寸法H(mm)2.9寸法d(mm)6外径(Φmm)10寸法D(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
HSDパッキン
阪上製作所¥239税込¥2631個7日以内出荷ピストン用材質RN906寸法L(mm)2寸法H(mm)2.6寸法d(mm)17外径(Φmm)25寸法D(mm)25寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)24寸法GA(mm)3.2寸法GB(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
NMYパッキン
阪上製作所¥249税込¥2741個12日以内出荷ロッド用材質RN906寸法H(mm)2.1寸法l(mm)1.5寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールガスケット
NOK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。材質FP829(特殊フッ素ゴム)幅(mm)5.5伸び(%)250引張強度(MPa)17.9硬さ(デュロメータA)80圧縮永久歪(%)【エア中(175℃×72h)】15、【水蒸気中(150℃×72h)】 22