絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 56(3)
- 57(3)
- 58(3)
- 59(1)
- 60(8)
- 62(3)
- 63(2)
- 64(1)
- 65(4)
- 68(1)
- 70(4)
- 72(2)
- 100(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(1)
- 16(4)
- BS9(2)
- MT5(1)
刃数
- 14
- 1(72)
- 2(1,652)
- 3(598)
- 4(1,611)
- 5(212)
- 6(393)
- 7(43)
- 8(83)
- 9(18)
- 10(51)
- 11(12)
- 12(37)
- 13(7)
- 15(10)
- 16(15)
- 18(8)
- 20(12)
- (ZEFP)4枚(6)
- (ZEFP)6枚(9)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 18(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 60(2)
- 75(3)
- 80(2)
- 85(2)
- 90(1)
- 150(1)
- 200(1)
- その他(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(6)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 83(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 94(1)
- 160(1)
- 210(2)
- 215(2)
- 225(1)
- 250.5(2)
- 255.5(2)
- 260.5(2)
- 285(1)
- 335(1)
40・50・83・86・90・94・160・210・215・225・250.5・255.5・260.5・285・335
ブランド
- 大洋ツール(6)
- グーリング(3)
- 岡崎精工(2)
- ワルター(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
大洋ツール・グーリング・岡崎精工・ワルター・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥71,980~税込¥79,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥67,980~税込¥74,778~1本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥73,980~税込¥81,378~1本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
大洋ツール¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷BSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
シェルエンドミル
岡崎精工¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
スレッドミル用インサート TM24-ISOI
ケナメタル¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02