絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.175(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.175
- 3(296)
- 4(1,322)
- 5(113)
- 6(2,545)
- 7(37)
- 8(2,048)
- 9(29)
- 10(2,179)
- 11(17)
- 12(2,103)
- 14(235)
- 15(15)
- 16(1,565)
- 18(160)
- 20(1,482)
- 25(769)
- 32(531)
- 40(13)
- 42(245)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(1)
刃長(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
材質
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 38.1(2)
38.1
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
OSG(オーエスジー)・ティーシーティー・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

マイクロ超硬エンドミル
ティーシーティー・ジャパン(11件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料