エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。 材質スチール 刃数【CICT】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。 トラスコ品番411-4216 刃数2枚 全長(mm)140 適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308 シャンク径(mm)40 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深切込み用エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)