絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • タンガロイ(6)
  • ケナメタル(5)
  • ワルター(4)
  • 京セラ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンドビック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 31(7)
  • 32(9)
  • 32.5(3)
  • 33(10)
  • 33.5(6)
  • 34(7)
  • 34.5(3)
  • 35(7)
  • 35.5(3)
  • 36(7)
  • 37(6)
  • 38(6)
  • 39(6)
  • 40(13)
  • 50(4)
シャンク径(Φmm)
  • 40
  • 3(1,106)
  • 4(2,102)
  • 5(630)
  • 6(3,684)
  • 6.35(637)
  • 6.5(193)
  • 7(407)
  • 8(3,052)
  • 9(403)
  • 10(3,500)
  • 11(369)
  • 12(3,116)
  • 13(471)
  • 14(567)
  • 16(2,135)
  • 18(358)
  • 20(1,913)
  • 25(982)
  • 32(635)
  • 42(250)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 158(1)
  • 160(2)
  • 221(2)
  • 225(2)
  • 227(2)
  • 240(2)
  • 245(2)
  • 250(4)
  • 260(2)
  • 270(2)
  • 1002.9(1)
  • 1003.7(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
  • (1)
溝長(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 128(2)
  • 132(2)
  • 148(2)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 180(3)
90・100・102・105・108・111・114・115・117・118・128・132・148・150・152・155・165・170・175・180・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティングNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)45
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
159,800税込175,780特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) 216 ボールエンドミルサンドビック
96,980税込106,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルターチップ交換式 F2339倣い加工用エンドミルワルター
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ刃先交換式ドリル TRLG-Fタンガロイ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conicalケナメタル
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conicalケナメタル
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
材質超硬
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFTケナメタル
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーズ面 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ボーズ面京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
寸法B(mm)6
ギンナン面 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ギンナン面京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
寸法B(mm)6
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
SEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ住友電工ハードメタル
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ドリル 三菱マテリアルドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
ドリル性能を100%発揮させる専用スリーブ0.1mm毎のドリル径設定でジャストフィット
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)
TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼TiN S型オイルホールドリル(HSCo)理研製鋼
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コーティングPVDコート
エンドミル(MEWH型) 京セラエンドミル(MEWH型)京セラ
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
MRW型エンドミル 京セラMRW型エンドミル京セラ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
深切込み用エンドミル 三菱マテリアル深切込み用エンドミル三菱マテリアル
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷
高能率荒加工用エンドミル ELS11 タンガロイ高能率荒加工用エンドミル ELS11タンガロイ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具