絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.49
- 1(856)
- 1.5(746)
- 2(1,035)
- 2.5(599)
- 3(1,459)
- 4(1,526)
- 5(1,408)
- 6(1,889)
- 7(711)
- 8(1,752)
- 9(686)
- 10(1,894)
- 11(597)
- 12(1,861)
- 14(742)
- 15(533)
- 16(1,377)
- 18(654)
- 20(1,358)
- 25(679)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
刃数
- 2(1)
刃長(mm)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 40(1)
- 60(1)
40・60
ブランド
- NS(日進工具)(1)
- 協和精工(1)
NS(日進工具)・協和精工
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3