絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 42
- 1(1,286)
- 1.5(1,127)
- 2(1,571)
- 2.5(947)
- 3(2,232)
- 4(2,316)
- 5(2,167)
- 6(2,855)
- 7(1,118)
- 8(2,693)
- 9(1,064)
- 10(2,848)
- 11(918)
- 12(2,808)
- 14(1,219)
- 15(883)
- 16(2,231)
- 18(1,093)
- 20(2,172)
- 25(1,132)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 32(112)
- 42(84)
- BS9(4)
- MT4(6)
刃数
- 2(60)
- 3(2)
- 4(48)
- 5(1)
- 6(28)
- 10(1)
- 12(7)
刃長(mm)
- 30(2)
- 32(2)
- 45(7)
- 50(19)
- 55(5)
- 60(8)
- 63(6)
- 65(23)
- 70(25)
- 80(10)
- 95(3)
- 100(24)
- 110(6)
- 115(3)
- 120(12)
- 130(4)
- 150(16)
- 160(5)
- 180(4)
- 200(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- その他(7)
- コバルトハイス(26)
- ハイス(80)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(37)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 115(5)
- 130(10)
- 145(5)
- 150(18)
- 155(31)
- 160(13)
- 165(8)
- 180(10)
- 190(7)
- 195(7)
- 200(13)
- 220(13)
- 230(7)
- 235(9)
- 245(7)
- 250(9)
- 285(9)
- 295(6)
- 300(10)
- 350(7)
- 全長(mm)をもっと見る
115・130・145・150・155・160・165・180・190・195・200・220・230・235・245・250・285・295・300・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)(29)
- S&K(三興製作所)(21)
- OSG(オーエスジー)(16)
- NACHI(不二越)(15)
- 大洋ツール(15)
- アサヒ工具(12)
- ヤマト(切削工具)(10)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 岡崎精工(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ワルター(2)
- WIDIN(2)
- 三洋工具(2)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・大洋ツール・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・WIDIN・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥96,980~税込¥106,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥83,980~税込¥92,378~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
4枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥95,980~税込¥105,578~1本当日出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥99,980~税込¥109,978~1本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合