絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.3
- 1(819)
- 1.5(721)
- 2(994)
- 2.5(572)
- 3(1,375)
- 4(1,438)
- 5(1,328)
- 6(1,774)
- 7(671)
- 8(1,645)
- 9(647)
- 10(1,780)
- 11(562)
- 12(1,752)
- 14(703)
- 15(494)
- 16(1,288)
- 18(611)
- 20(1,273)
- 25(639)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(16)
- 8(45)
- 10(3)
刃数
- 2(43)
- 3(2)
- 4(17)
- 6(1)
刃長(mm)
- 9.5(4)
- 12(5)
- 12.6(2)
- 13.5(1)
- 14(5)
- 15(14)
- 15.8(1)
- 16(7)
- 17(1)
- 18(7)
- 18.1(1)
- 18.9(1)
- 19.6(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(5)
- 32(1)
- 35(3)
- 40(2)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(18)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(36)
全長(mm)
- 50(9)
- 54(1)
- 55(3)
- 58(1)
- 60(22)
- 63(2)
- 65(4)
- 69(1)
- 70(6)
- 73(1)
- 75(3)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(5)
- 93(1)
- 100(3)
50・54・55・58・60・63・65・69・70・73・75・80・85・90・93・100
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- NS(日進工具)(3)
- OSG(オーエスジー)(5)
- S&K(三興製作所)(9)
- アサヒ工具(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- プロトティップ(1)
- ヤマト(切削工具)(3)
- ユニオンツール(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 岡崎精工(7)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・プロトティップ・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃エンドミル AES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03