絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(17)
  • 1.5(16)
  • 2(18)
  • 2.5(16)
  • 3(50)
  • 3.5(18)
  • 4(53)
  • 4.5(15)
  • 5(47)
  • 6(89)
  • 7(20)
  • 8(88)
  • 10(88)
  • 11(13)
  • 12(104)
  • 14(37)
  • 16(98)
  • 18(25)
  • 20(94)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3(35)
  • 4(36)
  • 4.5(5)
  • 5(22)
  • 6(102)
  • 8(98)
  • 9(5)
  • 10(100)
  • 12(112)
  • 14(37)
  • 16(104)
  • 18(27)
  • 20(97)
  • 25(59)
  • 32(12)
  • 40(3)
  • 42(4)
  • M10(3)
  • M12(4)
  • M16(4)
刃数
  • 1(8)
  • 2(25)
  • 3(29)
  • 4(47)
  • 5(18)
  • 6(17)
  • 7(11)
  • 8(10)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 42(1)
刃長(mm)
  • 4(18)
  • 6(21)
  • 8(32)
  • 10(28)
  • 12(40)
  • 13(29)
  • 14(21)
  • 15(25)
  • 16(32)
  • 19(44)
  • 20(43)
  • 22(43)
  • 25(43)
  • 26(46)
  • 30(24)
  • 32(52)
  • 35(25)
  • 38(54)
  • 40(26)
  • 50(24)
材質
  • 超硬合金(29)
全長(mm)
  • 50(12)
  • 57(9)
  • 60(14)
  • 63(12)
  • 70(16)
  • 75(8)
  • 80(13)
  • 83(6)
  • 89(8)
  • 90(7)
  • 100(18)
  • 104(6)
  • 110(15)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 130(10)
  • 140(9)
  • 150(10)
  • 160(6)
  • 180(5)
50・57・60・63・70・75・80・83・89・90・100・104・110・120・125・130・140・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(519)
  • S&K(三興製作所)(326)
  • OSG(オーエスジー)(294)
  • NACHI(不二越)(293)
  • 三菱マテリアル(270)
  • グーリング(251)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
  • イスカル(220)
  • 日進(156)
  • 岡崎精工(103)
  • 住友電工ハードメタル(102)
  • プロトティップ(101)
  • WIDIN(99)
  • ユニオンツール(94)
  • サンドビック(91)
  • DIJET(ダイジェット工業)(84)
  • TOTIME(78)
  • FKD(フクダ精工)(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4MFK)

    京セラ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数4
  • 面取りエンドミル MCSE型 京セラ

    面取りエンドミル MCSE型

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小30°40°、60°面取り加工用。
    用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

    京セラ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • ミーリング用ホルダ 京セラ

    ミーリング用ホルダ

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    仕様モジュラータイプ、クーラントホール付き、スクリュークランプ方式適合チップLPGT0102□□
  • ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESM)

    京セラ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR

    京セラ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
  • SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M 京セラ

    SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M

    京セラ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB 京セラ

    SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB

    京セラ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
  • 高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK 京セラ

    高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK

    京セラ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
  • カッタ MFH35-M16-10-3T 京セラ

    カッタ MFH35-M16-10-3T

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • カッタ MFH25-M12-10-2T 京セラ

    カッタ MFH25-M12-10-2T

    京セラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5
  • カッタ MFH050R-10-5T-D 京セラ

    カッタ MFH050R-10-5T-D

    京セラ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    仕様インロー:ミリ仕様刃数5寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])7600対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)32.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)50フランジ径(Φmm)48
  • 荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング) 京セラ

    荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング)

    京セラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    29日以内出荷
    荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
    用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • 荒加工用ラジアスエンドミル ファインピッチ ミリ仕様 62M(AlTiNコーティング) 京セラ

    荒加工用ラジアスエンドミル ファインピッチ ミリ仕様 62M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    29日以内出荷
    荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
    用途荒加工用。ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V
  • 荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング) 京セラ

    荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング)

    京セラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    29日以内出荷
    荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
    用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • 荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング) 京セラ

    荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    29日以内出荷
    荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
    用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb 京セラ

    ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb

    京セラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    29日以内出荷
    可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
  • ボールエンドミル 非鉄金属用 APF-B 京セラ

    ボールエンドミル 非鉄金属用 APF-B

    京セラ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    29日以内出荷
    可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。
    用途被削材:非鉄金属。
  • 微細加工用超硬ボールエンドミル 2KMB 京セラ

    微細加工用超硬ボールエンドミル 2KMB

    京セラ
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    4日以内出荷
    多様な高硬度材で長寿命加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材。
  • 微細加工用超硬ボールエンドミル 2KMBL ロングネックタイプ 京セラ

    微細加工用超硬ボールエンドミル 2KMBL ロングネックタイプ

    京セラ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    4日以内出荷
    多様な高硬度材で長寿命加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材。
  • 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし) 京セラ

    3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(コーティングなし)

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング) 京セラ

    3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ

    3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR 4×D(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を強化します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ

    3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミル ミリ仕様 43MCR(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ダイヤモンドコーティング) 京セラ

    スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ダイヤモンドコーティング)

    京セラ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    29日以内出荷
    低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。
    用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
  • スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ノンコーティング) 京セラ

    スクエアエンドミル 27M ミリ仕様(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    29日以内出荷
    低速ねじれ設計が刃先強度を向上し、研磨性の高い被削材の加工を容易にします。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。さまざまなプラスチックや複合材の荒加工(溝加工、倣い加工)および仕上げ加工に優れた性能を発揮します。
    用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
  • 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(TiB2コーティング) 京セラ

    2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(TiB2コーティング)

    京セラ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし) 京セラ

    2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし)

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • 3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE 京セラ

    3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 43MB(TiB2コーティング)POLISHED FLUTE

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    29日以内出荷
    丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
  • 4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング) 京セラ

    3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    29日以内出荷
    ダブルエンドタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    29日以内出荷
    ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ

    3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
  • 4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    29日以内出荷
    ダブルエンドタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃スクエアエンドミル ロングリーチ ミリ仕様 59M(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    29日以内出荷
    ロングリーチ仕様です。ネックタイプのオプションも可能です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング) 京セラ

    3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    29日以内出荷
    用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
エンドミル