絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 16(6)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(6)
- 21(3)
- 22(2)
- 25(12)
- 28(5)
- 32(13)
- 35(5)
- 40(13)
- 50(11)
- 63(5)
- 80(3)
- 100(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(5)
- 20(6)
- 23(1)
- 25(11)
- 30(1)
- 32(12)
- 40(3)
- 42(4)
- 50(1)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(4)
刃数
- 1(8)
- 2(12)
- 3(10)
- 4(12)
- 5(6)
- 6(7)
- 7(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(2)
- 24(1)
- 28(1)
- 42(1)
材質
- 超硬合金(1)
刃長(mm)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 23(2)
- 25(5)
- 30(7)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(7)
- 37(4)
- 40(11)
- 46(5)
- 50(6)
- 53(2)
- 55(2)
- 57(2)
- 60(2)
- 63(4)
- 64(2)
- 70(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 43(3)
- 49(3)
- 57(5)
- 63(5)
- 80(2)
- 100(4)
- 103(1)
- 108(2)
- 109(1)
- 110(6)
- 120(11)
- 130(7)
- 140(8)
- 150(7)
- 160(5)
- 170(2)
- 180(3)
- 200(3)
- 220(2)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
43・49・57・63・80・100・103・108・109・110・120・130・140・150・160・170・180・200・220・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 京セラ
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(6)
20(6)
25(12)
28(5)
32(13)
35(5)
40(13)
50(11)
63(5)
100(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

カッタ MFH35-M16-10-3T
京セラ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
カッタ MFH25-M12-10-2T
京セラ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5
カッタ MFH050R-10-5T-D
京セラ¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。仕様インロー:ミリ仕様刃数5寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])7600対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)32.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)50フランジ径(Φmm)48
MECX型
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から6日以内出荷刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー寸法S(mm)6
スローアウェイエンドミル
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途リング溝入れエンドミル(GVFRチップ用)刃数1全長(mm)120シャンク径(Φmm)32有効長(mm)40