エンドミル :「4枚刃」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)+0.03~0 ねじれ角(°)30
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)+0.03~0 ねじれ角(°)30
1本
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)
材質コバルトハイス(HS-Co) ねじれ角(°)30
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 公差(mm)+0.030~0
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数4枚刃
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 刃数4 ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)0~-0.03 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センターカット) リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超硬コーティングエンドミル4枚刃
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55) 材質超硬 超微粒子 刃数4 表面処理VCVコーティング
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)42 材質HSS-Co(SKH56) 刃長(mm)50 刃数4 全長(mm)150
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数4 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4L タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬コーティングエンドミル4枚刃ロング
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55) 材質超硬 超微粒子 刃数4 表面処理VCVコーティング 外径公差(mm)+0.04~0
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4U タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング