エンドミル :「4枚刃」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
関連キーワード
242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~+0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○ 材質400PLUS 刃数4 コーティングnACRO ねじれ角(°)43/45
1本ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミスターマイスターエンドミル(4枚刃)
エコ商品
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV 4枚刃
汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃数4 材質超硬合金(WC) 表面処理Cコーティング
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。35°/38°の防振不等ねじれです。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600nano 刃数4 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35/38
1本ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 4D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
エコ商品
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
コーティングAlTiN ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1.5D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振Zロング
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)35
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金 表面処理PNコート
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング