絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(4)
- 52(1)
- 63(1)
- 66(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 17(1)
- 32(2)
- その他(2)
刃数
- 5
- 1(1)
- 2(76)
- 3(53)
- 4(74)
- 6(10)
- 7(2)
- 8(6)
- 9(2)
- 10(6)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(3)
刃長(mm)
- 11(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 40(2)
- 50(1)
材質
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 130(1)
- 150(1)
40・50・60・75・130・150
ブランド
- BIG DAISHOWA(2)
- ワルター(2)
- 京セラ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- TOTIME(1)
BIG DAISHOWA・ワルター・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(4)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「T3」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付
TOTIME¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応