絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(8)
- 3.5(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(8)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(1)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
- 4(3)
刃長(mm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7.5(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(1)
材質
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 45
- 50(76)
- 60(71)
- 65(7)
- 70(15)
- 75(52)
- 80(23)
- 85(8)
- 90(16)
- 100(58)
- 110(11)
- 115(9)
- 120(23)
- 130(5)
- 135(13)
- 145(21)
- 150(29)
- 155(6)
- 160(6)
- 210(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(3)
- PROCHI(プロチ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 日進(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
S&K(三興製作所)・PROCHI(プロチ)・NACHI(不二越)・日進・住友電工ハードメタル
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(8)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「T3」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

4枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
2枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4