絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(4)
- 0.15(2)
- 0.2(6)
- 0.25(1)
- 0.3(6)
- 0.35(1)
- 0.4(6)
- 0.45(1)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(6)
- 0.9(6)
- 1(8)
- 1.2(4)
- 1.5(7)
- 2(9)
- 2.5(6)
- 3(4)
- 4(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(15)
- 6(4)
刃数
- 2(11)
- 3(1)
- 4(5)
刃長(mm)
- 0.15(2)
- 0.2(4)
- 0.3(4)
- 0.4(5)
- 0.5(4)
- 0.6(7)
- 0.8(5)
- 1(10)
- 1.2(4)
- 1.4(4)
- 1.5(9)
- 1.6(5)
- 1.8(5)
- 2(9)
- 2.5(8)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(5)
- 8(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(18)
全長(mm)
- 40
- 38(8)
- 45(45)
- 50(137)
- 55(24)
- 60(132)
- 65(30)
- 70(101)
- 75(70)
- 80(78)
- 90(62)
- 100(93)
- 110(51)
- 120(27)
- 130(20)
- 140(13)
- 150(23)
- 155(8)
- 160(7)
- 200(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- WIDIN(10)
- 三菱マテリアル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NS(日進工具)(2)
- TZ(1)
WIDIN・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・TZ
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(18)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「hrc55」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル
WIDIN¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル
WIDIN¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷WXE504シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜シャンク径6
AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
4枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷用途汎用仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
TZミル 2枚刃
TZ¥1,498~税込¥1,648~1本7日以内出荷新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)。(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)材質超硬合金刃数2枚表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)