絞り込み
ねじの呼び
  • 1/16(2)
  • 1/8(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • Rc(PT) 1/16(2)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • UNJC No.10(1)
食付
  • 2.5(2)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 82(2)
  • 88(1)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(7)
  • バナジウムハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 8.5(3)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(1)
表面処理
  • その他コーティング(3)
その他コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 13.5
  • 8(183)
  • 9(205)
  • 10(183)
  • 11(286)
  • 12(242)
  • 13(389)
  • 15(378)
  • 16(237)
  • 18(294)
  • 19(431)
  • 20(261)
  • 22(255)
  • 24(308)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(208)
  • 30(248)
  • 32(198)
  • 35(193)
  • 45(243)
ブランド
  • プロトティップ(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
プロトティップ・NACHI(不二越)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUSNACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLNACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
タップ・ダイス