絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(945)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
  • OSG(オーエスジー)(347)
  • イシハシ精工(233)
  • RS PRO(179)
  • プロトティップ(174)
  • サンドビック(145)
  • TRUSCO(117)
  • SKC(107)
  • カーメックス(97)
  • ワルター(92)
  • グーリング(82)
  • TDT(田野井)(80)
  • 日本スプリュー(68)
  • FACOM(56)
  • ライト精機(36)
  • NACHI(不二越)(27)
  • イスカル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールヘッドタップホールドソケット JTC

    スモールヘッドタップホールドソケット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    プラグホール等の狭いスペースに最適です。
    タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
  • 2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC

    2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップホルダー JTC

    ラチェットタップホルダー

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
    用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
    直径(Φmm)ダイス:25
  • オートポンチ JTC

    オートポンチ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)125
  • ダイスソケット 3/8×25 JTC

    ダイスソケット 3/8×25

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
    サイズ1/8NPT27
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTC

    ラチェットタップ&ダイスレンチセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率アップ!
    用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
  • 7PCS タップソケットセット JTC

    7PCS タップソケットセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
    用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用
  • ダイスソケット 1/2×50 JTC

    ダイスソケット 1/2×50

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ダイスソケット 1/2×38 JTC

    ダイスソケット 1/2×38

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • Tタイプタップレンチ JTC

    Tタイプタップレンチ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法74m×99mm×18mm
  • タップハンドル JTC

    タップハンドル

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214用
    使用範囲M6~M25まで
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)84
  • ダイスアダプター2PCS JTC

    ダイスアダプター2PCS

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#5
    全長(mm)76太さ(mm)先端:7.5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#4
    全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#3
    全長(mm)67太さ(mm)先端:5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#2 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)58太さ(mm)先端:3
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#1 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)52.6太さ(mm)先端:3
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • T型レンチ JTC

    T型レンチ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップレンチ JTC

    タップレンチ

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
タップ・ダイス