絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,224)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,344)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スモールヘッドタップホールドソケット
JTC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷プラグホール等の狭いスペースに最適です。タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷狭い場所に最適!セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットタップホルダー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷これ1つで M6~M14までのタップに対応!!用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
ダイスソケット 3/8×25
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
ダイスソケット 1/2×38
JTC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
ラチェットタップ&ダイスレンチセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ラチェット式で作業効率アップ!用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
7PCS タップソケットセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用
ダイスソケット 1/2×50
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材



































![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)