絞り込み
使用寸法
  • タップすべて(1)
  • M4~M14(1)
タイプ
  • タップ用(3)
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(33)
  • RS PRO(14)
  • TRUSCO(13)
  • イシハシ精工(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • ライト精機(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • SCHROEDER(シュローダー)(5)
  • FACOM(4)
  • SK11(4)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • SKC(3)
  • 大西工業(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • ミツトモ(2)
  • ハゼット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用寸法から絞り込む
タップすべて(1)
タップM4~M14(1)
  • 2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC

    2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールヘッドタップホールドソケット JTC

    スモールヘッドタップホールドソケット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    プラグホール等の狭いスペースに最適です。
    タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
  • ラチェットタップホルダー JTC

    ラチェットタップホルダー

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
    用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
  • ダイスソケット 1/2×38 JTC

    ダイスソケット 1/2×38

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ダイスソケット 3/8×25 JTC

    ダイスソケット 3/8×25

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTC

    ラチェットタップ&ダイスレンチセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率アップ!
    用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
  • 7PCS タップソケットセット JTC

    7PCS タップソケットセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
    用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用
  • ダイスソケット 1/2×50 JTC

    ダイスソケット 1/2×50

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップハンドル・ダイスハンドル