絞り込み
形状

ひし形(1)

正方形(3)
材質
- サーメット(6)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(33)
コーナー半径(mm)
- 0.4(2)
厚さ(mm)
- 1.79(1)
- 2.381(1)
- 4.76(2)
切刃長さ(mm)
- 6.35(1)
- 15.875(1)
逃げ角(度)
- 11(1)
- 15(1)
11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 富士元工業
- モノタロウ(6)
- 三菱マテリアル(839)
- 京セラ(816)
- イスカル(750)
- 住友電工ハードメタル(617)
- タンガロイ(602)
- セコ・ツールズ・ジャパン(466)
- サンドビック(431)
- ワルター(180)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(101)
- BIG DAISHOWA(30)
- カーメックス(26)
- テグテックジャパン(16)
- NTKカッティングツールズ(14)
- ケナメタル(13)
- SANDVIK(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- ノガ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥52,980税込¥58,2781箱(3個)当日出荷から翌々日出荷面取り加工のできる超硬チップです。用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
チップ SDMT
富士元工業¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ C32GUR
富士元工業(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)当日出荷から9日以内出荷NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ形状ひし形使用コーナー数4
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ
富士元工業¥63,980税込¥70,3781箱(12個)当日出荷フェイス加工のできるチップです用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。トラスコ品番272-9776形状適合機種
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷から翌々日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミ材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数2材種AC16NRoHS指令(10物質対応)対応
ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬
富士元工業¥46,980税込¥51,6781セット(10個)当日出荷新素材を採用し、ランニングコストの低減に貢献します。用途面取り加工にトラスコ品番796-7764適合機種ハンチャンマン材質超硬K質量(g)6
チビエコ用チップ 超硬
富士元工業¥36,980税込¥40,6781セット(12個)当日出荷センターリング、面取り加工のできるチップです。用途面取り加工にトラスコ品番796-9171適合機種チビエコ材質微粒子超硬長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381質量(g)0.5コーナー数3刃先すくい角(°)7ノーズ半径R(mm)0.6
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT
富士元工業¥41,980税込¥46,1781セット(12個)当日出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
R面取り用チップ サーメット
富士元工業¥37,980税込¥41,7781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
チップ SPET
富士元工業¥29,980税込¥32,9781箱(12個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
座グリ加工用チップ 超硬M種 TiAlN COAT
富士元工業¥59,980税込¥65,9781セット(12個)当日出荷ザグリ加工が可能なスローアウェイチップです。用途座繰り加工材質超硬M+TiAlNコート