絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • タンガロイ(64)
  • 京セラ(47)
  • 住友電工ハードメタル(44)
  • イスカル(31)
  • サンドビック(22)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • カーメックス(12)
  • HORN(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • ケナメタル(6)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • SANDVIK(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ノガ(1)
  • バーノン(VERNON)(1)
  • THECUT(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(1)
形状
多角形(1)
形状
正方形(7)
材質
  • PVDコーティング(11)
  • 超硬合金(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.8(6)
  • 1.6(11)
  • 2(11)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(3)
厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(3)
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
  • 2.38(2)
  • 3.5(1)
  • 3.97(1)
  • 7(19)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 6.45(3)
  • 7(1)
  • 9.67(2)
  • 12.4(1)
  • 12.9(2)
  • 20.3(2)
  • 20.6(2)
  • 21.2(2)
  • 21.6(2)
  • 21.7(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
0.5・1.3・1.6・1.7・2・6.45・7・9.67・12.4・12.9・20.3・20.6・21.2・21.6・21.7・30・32
逃げ角(度)
  • 7(3)
  • 11(4)
  • 15(3)
7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「7mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)形状多角形精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ MLT 三菱マテリアルチップ MLT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ねじ切り用コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質VP15TF
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
8,498税込9,348特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ RDMW 三菱マテリアルチップ RDMW三菱マテリアル
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1020三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9120三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアルWWX400形用インサート VP15TF三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP7130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼。
WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6120三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ローグレード材種三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート(7°ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(7°ポジ)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX400用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質MP8010
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)7
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
34,980税込38,478
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(2個)
6日以内出荷
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
34,980税込38,478
1箱(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)7穴の形状-チップブレーカ-
AXD用インサート 三菱マテリアルAXD用インサート三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-
チップ