絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • タンガロイ(64)
  • 京セラ(47)
  • 三菱マテリアル(33)
  • イスカル(31)
  • サンドビック(22)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • カーメックス(12)
  • HORN(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • ケナメタル(6)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • SANDVIK(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ノガ(1)
  • バーノン(VERNON)(1)
  • THECUT(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
円形(3)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(9)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(4)
  • 0.18(1)
  • 0.2(10)
  • 0.4(11)
  • 0.8(4)
  • 1.6(4)
  • 2.4(2)
  • 7(3)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 6.35(3)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 2.7(1)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 7.7(4)
  • 7.94(2)
  • 25.0(2)
  • 25.4(2)
2.1・2.4・2.5・2.6・2.7・2.8・3・7.7・7.94・25.0・25.4
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 7(15)
  • 11(4)
0・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(17)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「7mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から13日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
チップ QPMT 住友電工ハードメタルチップ QPMT住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
軽切削用2段ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から3日以内出荷
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
43,980税込48,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途重切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途倣い・汎用種別外径倣い・外径R溝ブレーカRGRoHS指令(10物質対応)対応
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1箱(10個)
4日以内出荷
幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)7メーカー従来品番05-3適合バイト49-3・50-3・51-3・52-3用
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度インサートです。
用途強断続加工・高硬度被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
43,980税込48,378
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
43,980税込48,378
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途低剛性加工被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
チップ AC4125K コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 SCMTシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K コーナー半径0.8mm 1箱 10個入 SCMTシリーズ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 1箱 10個入 TCMWシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 1箱 10個入 TCMWシリーズ住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMW09Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMW09Tシリーズ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 1箱 10個入 SCMWシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 1箱 10個入 SCMWシリーズ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMT09Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMT09Tシリーズ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ QPMT 住友電工ハードメタルチップ QPMT住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H 住友電工ハードメタルチップ QPMT-PPEN-H住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7内接円(mm)13
チップ