絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ドリル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,264件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目地払 大日商

    目地払

    大日商(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(186件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • 目地払ロング 大日商

    目地払ロング

    大日商(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)25呼称目地払ロング25シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんゴールド

    ユニーズ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
  • かどっ子 角型 改良型 スターエム

    かどっ子 角型 改良型

    スターエム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
    用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
  • No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業

    No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング

    大西工業(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ケース(20本)
    当日出荷
    スライド蓋で1本づつ取り出せる
    用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL

    六角軸木工用ドリルセット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
    用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
  • 6角軸ショートコバルトドリル trad

    6角軸ショートコバルトドリル

    trad(21件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • 4枚刃ステップドリル H&H

    4枚刃ステップドリル

    H&H(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途鉄工用
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
    用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)

    ダボ用マーキングポンチ

    SK(新潟精機)(46件のレビュー)
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷
    ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
    用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
  • SDSブルポイント SK11

    SDSブルポイント

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質SCM材(クロームモリブデン鋼)全長(mm)250質量(g)260シャンク形状SDSplus軸
  • 単品ドリル刃1本入り ミネシマ

    単品ドリル刃1本入り

    ミネシマ(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製の高品質ドリルです。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    刃数5枚刃
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • 穴あけジェル ミヤナガ

    穴あけジェル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(50mL)
    当日出荷
    用途硬質磁器タイル、石板、瓦、人造大理石等の穴あけ時の刃先の冷却に。
  • コーナーストロング 極短 スターエム

    コーナーストロング 極短

    スターエム(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
    セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • 細径ドリルセット RELIEF

    細径ドリルセット

    RELIEF(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • ステップドリル E-Value

    ステップドリル

    E-Value(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
    用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplus 快速スクレーパー

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
    用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
  • No.22 6角軸ダボ錐 大西工業

    No.22 6角軸ダボ錐

    大西工業(28件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
    用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • 六角軸ショートドリル組 RELIEF

    六角軸ショートドリル組

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質母材:HSS鋼
  • アクリル用ビット 丸軸 アクリサンデー

    アクリル用ビット 丸軸

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • 鉄工ドリルセット 三菱マテリアル

    鉄工ドリルセット

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
    材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
ドリル