ドリル :「アスファルト破砕」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業 シャンク径(Φmm)17 全長(mm)280 幅(mm)50 寸法(mm)17×280
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷