ドリル :「一般軟鋼用」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1袋(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 表面処理TiAlNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状ストレートシャンク
1本
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)