カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 超硬ドリル(13)
- 木工用(143)
- ハイスドリル(725)
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(233)
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ユニカ(21)
- TRUSCO(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- DIA-T(15)
- E-Value(14)
- EFFORT(エホート)(185)
- iHelp(14)
- RELIEF(26)
- RS PRO(30)
- SK11(40)
- エスコ(283)
- サンコーテクノ(13)
- スターエム(28)
- トップ工業(34)
- ベッセル(14)
- ミヤナガ(15)
- 大西工業(20)
- 大見工業(15)
- 神王工業(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ドリル :「HEX」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
デルタゴンHEXビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280質量(g)850シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13刃径(mm)28.0
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。用途コンクリート
アンカードリルADX2-HEXタイプ
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm
ミヤナガ¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6全長(mm)420刃先径(Φmm)32有効長(mm)300
ステンレスドリルセット
E-Value(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(10本)当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
ショートステンレスドリルS
E-Value(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
六角軸木工ドリルセット
E-Value(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。用途木材・プラスチックの穴あけに。適合機種電気ドリル、インパクトドライバーセット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク六角軸6.35mm六角軸対辺(mm)6.35
ショート鉄工ドリルセット
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)ほか当日出荷鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
ナイスマイティ六角軸アダプター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
マルチドリルセット
E-Value¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
コンビドリルセット
E-Value¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
ショートチタン鉄工ドリルS
E-Value(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(5本)ほか当日出荷チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
鉄工ドリルセット
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)ほか当日出荷鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
チタン鉄工ドリルセット
E-Value(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)ほか当日出荷チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
六角軸3倍スピードドリル
SK11¥3,998税込¥4,3981セット(8本)当日出荷穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー軸六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
ステンドリルセット
E-Value¥2,098税込¥2,3081セット(5本)当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
六角軸超ロングビット 法面工事用
ミヤナガ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から4日以内出荷石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
ルーフハイビット
サンコーテクノ¥10,980~税込¥12,078~1本(1本)4日以内出荷チタンコーティングで長寿命、切れ味良好用途切粉が下に落ち、作業が楽材質ハイス鋼適合ビット六角軸(対辺6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビット
ミヤナガ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
六角軸ドリルビット
コマドリル¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
六角軸ドリルビット
コマドリル¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ブルポイント17H×280L
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー全長(mm)280シャンク径(mm)六角軸17
樹脂ドリルケース
TRUSCO¥488~税込¥537~1個当日出荷樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
ヘキサゴンパック用ストッカー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷1台でヘキサゴンパックを12本挿すことができます。ヘキサゴンパックが取り出しやすくなり、また管理もしやすくなります。パンチングパネル・卓上用パンチングラック(作業台取付用)・パンチングラック「UPR型」シリーズ(全てTRUSCO)に取付可能です。据置きでも使えます。用途ヘキサゴンパックの保管、管理に。トラスコ品番256-6793アズワン品番65-2063-16
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から9日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル (全長280タイプ)
サンコーテクノ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸ビット
ユニカ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。用途被削材:コンクリート。トラスコ品番451-2669適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
...