カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • ハイスドリル(1)
          • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(1)

ドリル :「LC12」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-ALC

    ヒルティ(HILTI)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    4日以内出荷
    用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コーティングコバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1本
    翌々日出荷
    ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
wk1212特集
おすすめ人気ランキング
ドリル