- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 7ページ目
7ページ目: バイト
特価
本日10月22日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。
勝手右
すくい角(°)GAMF:15
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途小径加工用。
勝手右
すくい角(°)GAMF:-15
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:23.5
最大加工深さ(mm)CDX:6.4
M46タイプコバルトバナジウム高速度鋼使用
用途高張力鋼及び耐熱合金の加及び一般鋼の高速、高送り、長時間加工
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。
材質スチール
シャンクNCT80
首下長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途内径倣い旋削加工。端面旋削加工。端面溝加工。72.5°倣い加工
仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット
全長(mm)300
適合チップWL25・・
RoHS指令(10物質対応)対応
倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。
用途内径倣い旋削加工。端面旋削加工。端面溝加工。50°倣い加工
仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット
全長(mm)300
適合チップWL25・・
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。